Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale10.35 po
- Largeur totale4.61 po
- Taille du port1 NPT
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- Options de bolAucun
- Type de lubrificateurStandard
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit maximum374 scfm
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Huile Capacité26.00 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- SérieL30