Motion
02822
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 6ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03499268
N° MFR02822
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 6ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03499268
N° MFR02822
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    15 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de connecteurs de prise
    2
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
02822 6FT 12/3 SJTW 15A/120V(RELAIS 25A )