Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.00 po
- Longueur19.00 po
- Longueur rétractée16 po
- Accident vasculaire cérébral8 po
- Poids21 lb
- Largeur7.00 po
Détails
- Détails supplémentaires<lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL05-1A10-8, Actionneur linéaire série TAL, capacité de 500 lb, 115 CA, Interrupteur de fin de course, 8 po AVC<lt/>/p<gt/>
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Tirage actuel4.0 A
- Cycle de service à charge nominale17.5 %
- Capacité de charge dynamique1000 lb
- ECCNEAR99
- Évaluation Ip de l’environnementIP50
- Code d’harmonisation8431.10.0010
- Tension d’entrée115 V
- Interrupteurs de fin de courseFacultatif
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- MontageDouble épaule
- Compteur de puissanceFacultatif
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTAL
- Vitesse à pleine charge0.43 po/s
- Capacité de charge statique1000 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Les interrupteurs de fin de course réglables sur l’extrémité du moteur permettent d’économiser de l’espace
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier inoxydable
- Montage à double chape
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Retour de potentiomètre (remplace les interrupteurs de fin de course)
- Condensateur
- Botte à soufflet
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation