Motion
PB22455HK81 3 7/16 COUSSIN NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PB22455HK81 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03499334
N° MFRPB22455HK81 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
Prix3,189.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22455HK81 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03499334
N° MFRPB22455HK81 3 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Prix3,189.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327110451
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327110451

Aperçu

Description du fabricant
PB22455HK81 OREILLERNOIR P-B22455HK81

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif