Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699725308
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueAcier inoxydable
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699725308
Aperçu
- Roulements à billes en acier inoxydable non montés de 1 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à simple rebord, graisse de qualité alimentaire