Motion
FCB22647E  2 15/16 FLG CHARIOT ROULEAU BRG

LINK-BELT
FCB22647E 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , montage sur adaptateur, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03502195
N° MFRFCB22647E 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix2,545.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB22647E 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , montage sur adaptateur, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03502195
N° MFRFCB22647E 2 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix2,545.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.2970 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8600 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Profondeur globale
    3.85 po
  • Global Hauteur  
    3.8600 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Poids
    23.41 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Numéro de palier
    B647L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22647E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22647E
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Cartouche à bride
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699018929
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    600
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699018929

Aperçu

Description du fabricant
FCB22647E FLANG NOIR FC-B22647E