Motion
3308BTNC3
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3308BTNC3 , diamètre 40 mm, diamètre extérieur 90 mm, 2 rangées, 36.5 mm W, 25 deg, 62000 N dynamique/charge statique 45000 N
N° D’ARTICLE MI03502609
N° MFR3308BTNC3
Prix318.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3308BTNC3 , diamètre 40 mm, diamètre extérieur 90 mm, 2 rangées, 36.5 mm W, 25 deg, 62000 N dynamique/charge statique 45000 N
N° D’ARTICLE MI03502609
N° MFR3308BTNC3
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
Prix318.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    36.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176422669
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176422669

Aperçu

Description du fabricant
LE CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3308BTNGC3 DOIT ÊTRE