Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille0.375 po
- Hauteur0.560 po
- Diamètre intérieur0.250 po
- Longueur1.630 po
- Longueur totale1.630 po
- Poids0.07 lb
- Largeur0.560 po
Details
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- MatérielLaiton et acier au carbone
Aperçu
Description du fabricant
FC6216-0606-63 EXTRÉMITÉ DU FLEXIBLE
- À utiliser avec les flexibles : 2807, FC465, S-TW
- Peut également être disponible en laiton ou en acier inoxydable.
- Raccords à sertir en PTFE