Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Hauteur totale14.5 mm
- Longueur totale28 mm
- Largeur totale29 mm
- Taille du portM3x0.5
- Force de traction à 100 lb/po214.84 N
- Force de poussée à 100 lb/po219.81 N
- Taille de la tige3 mm
- Accident vasculaire cérébral5 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéMiniature robuste
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageDirectement
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieMGJ
Aperçu
Description du fabricant
MGJ6-5-F8P CYL
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité