Motion
PF2A711-N03-27N

SMC CORP OF AMERICA
PF2A711-N03-27N

Commutateur de débit pneumatique - 3/8 NPT, 30 V max, plage de températures de 0 à +50 °C, NPN
N° D’ARTICLE MI03503513
N° MFRPF2A711-N03-27N
Prix649.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A711-N03-27N

Commutateur de débit pneumatique - 3/8 NPT, 30 V max, plage de températures de 0 à +50 °C, NPN
N° D’ARTICLE MI03503513
N° MFRPF2A711-N03-27N
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
Prix649.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Comp. liquide
    Air, azote
  • Tension de charge maximale
    30 V
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -50 à +0.75 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    3/8 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    PF2A
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2A711-N03-27N POUR
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.75
  • Options de sortie : 2 PNP ou NPN
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)

You May Also Like