Motion
FC6216-0606S
Raccord Eaton Aeroquip série FC6216 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03512574
N° MFRFC6216-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord Eaton Aeroquip série FC6216 - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03512574
N° MFRFC6216-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.375 po
  • Hauteur
    0.750 po
  • Diamètre intérieur
    0.250 po
  • Longueur
    1.630 po
  • Diamètre extérieur
    0.750 po
  • Longueur totale
    1.630 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    0.750 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/8-18
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
FC6216-0606S PIVOT
  • Raccords à sertir en PTFE
  • À utiliser avec les flexibles : 2807, FC465, S-TW
  • Peut également être disponible en laiton ou en acier inoxydable.