Motion
LF863TAB S-3.25IN

REXNORD INC
LF863TAB S-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.2500 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI03512866
N° MFRLF863TAB S-3.25IN
Prix62.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF863TAB S-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.2500 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI03512866
N° MFRLF863TAB S-3.25IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.41 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699193398

Aperçu

Description du fabricant
81402151 LF863TAB-K3.25
  • LF863TAB 3.25 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material