Motion
50-2 LOTUS OFFSET LINK

TSUBAKI (UST)
50-2 LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 en pas, riveté
N° D’ARTICLE MI03513424
N° MFR50-2 LOTUS OFFSET LINK
Prix7.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2 LOTUS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 en pas, riveté
N° D’ARTICLE MI03513424
N° MFR50-2 LOTUS OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.595 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Pas transversal
    0.713 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039248848

Aperçu

Description du fabricant
50-2 OFFSET LINK LOTUS