Motion
RS10B LOTUS RIV

TSUBAKI (UST)
RS10B LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03513482
N° MFRRS10B LOTUS RIV
Prix14.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10B LOTUS RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03513482
N° MFRRS10B LOTUS RIV
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
Prix14.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.819 po
  • Largeur intérieure
    0.38 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.58 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    5840 lb
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de liens
    192/10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    097039673473

Aperçu

Description du fabricant
RS10B LOTUS RIV , LONGUEURS DE 10 PI
  • Prix au pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon