Motion
SAF22538X6.15/16

NTN
SAF22538X6.15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03514292
N° MFRSAF22538X6.15/16
Prix13,908.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAF22538X6.15/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03514292
N° MFRSAF22538X6.15/16
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
Prix13,908.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po, 191.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    6-15/16 po
  • Global Hauteur  
    3.3125 po
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    10.5000 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    SNW38X6.15/16
  • Numéro de palier
    22238EMKW33
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    SAF538G2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654165
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    260000 lbf
  • Roulement de rechange
    22238EMKW33
  • Joint d’étanchéité
    LER155
  • Type de joint
    Forfait trois services
  • Série
    SAF 225
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359654165

Aperçu

Description du fabricant
SAF22538X6.15/16