Motion
ETP-E3/4

ZERO MAX
ETP-E3/4

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 0.7500 po, DI 23 mm
N° D’ARTICLE MI03514533
N° MFRETP-E3/4
Prix329.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E3/4

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 0.7500 po, DI 23 mm
N° D’ARTICLE MI03514533
N° MFRETP-E3/4
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
Votre prix329.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    1641 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETPE-3/4 BAGUE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif