Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0160 po
- Alésage - Côté 10.500 po
- Alésage - Côté 20.375 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Largeur du moyeu0.590 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.016 po
- Désalignement parallèle maximal0.008 po
- Diamètre extérieur1.313 po
- Longueur totale1.770 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille du filetageM3
- Pénétration de l’arbre0.885 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion5.65 N-m
- Inversion dynamique du couple25 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCD-A
- Capacité de couple8.33 pi-lb
- Raideur de torsion253 po-lb/deg
- CUP_NON63452908178