Motion
3203B-2ZNRTNC3

NSK CORP, BEARING DIV
3203B-2ZNRTNC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 17.50 mm, Double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03514703
N° MFR3203B-2ZNRTNC3
Prix254.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
3203B-2ZNRTNC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 17 mm, D.E. de 40 mm, Largeur de 17.50 mm, Double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03514703
N° MFR3203B-2ZNRTNC3
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
Prix254.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Global Largeur  
    17.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176650826
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176650826

Aperçu

Description du fabricant
3203B-2ZRNRTNGC3 SUITE ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon