Motion
22230E1AK.M.C4.W209B DOUBLE RANGÉE

FAG (SCHAEFFLER)
22230E1AK.M.C4.W209B DOUBLE ROW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI03514732
N° MFR22230E1AK.M.C4.W209B DOUBLE ROW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22230E1AK.M.C4.W209B DOUBLE ROW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI03514732
N° MFR22230E1AK.M.C4.W209B DOUBLE ROW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677865595

Aperçu

Description du fabricant
22230-E1A-XL-K-M-W209B-C4 DOUBLE RANGÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon