Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon40 pi
- Poids11 lb
- Jauge de fil16 AWG
Détails
- Extrémité du cordonLumière fluorescente
- Type de cordonSJTW
- Courant0.3 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de lumière fluorescente
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567005759
- Nombre de conducteurs3
- Tension120 V
Aperçu
- Les enrouleurs de cordon de service léger de la série LD sont conçus pour les applications moins intenses dans lesquelles un enrouleur capable et durable est requis.
- Conçu pour un montage au-dessus de la tête
- Conception très compacte
- Corps en acier enduit de poudre