Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Poids0.10 lb
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.62420 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeB121
- CUP_NON61463624466