Motion
1003643
Dégraissant pour moteur, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517611
N° MFR1003643
Prix9.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant pour moteur, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517611
N° MFR1003643

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    250°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -103°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.83
  • Contenu en COV
    97.2

Détails

  • Type de base
    Solvant de pétrole
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    162 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    078254250250
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole
  • CUP_NON
    078254250250

Aperçu

Description du fabricant
DÉGRAISSANT MOTEUR 05025CA
  • Facile à utiliser : vaporiser, rincer
  • Utilisation recommandée sur les automobiles, les bateaux, les applications de construction, les moteurs, les pièces métalliques et les machines
  • Faible teneur en COV