Motion
Frein et étrier synthétiques Sta-Lube 12oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz

Graisse synthétique pour freins et étriers, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517626
N° MFRSta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz
Prix44.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz

Graisse synthétique pour freins et étriers, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517626
N° MFRSta-Lube Synthetic Brake & Caliper 12oz
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
Prix44.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    1.01
  • Contenu en COV
    0.58

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Base synthétique avec disulfure de molybdène, PTFE et graphite
  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Baignoire avec brosse
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    +600 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    500 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    072213330304
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Parfum
    Légère
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    072213330304
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    1.68
  • Pénétration travaillée
    265 à 295
  • Température de travail
    -40 à 495°F

Aperçu

Description du fabricant
SL3303 ÉTRIER DE FREIN SYNGREASE TUB12OZ
  • La graisse haute température est sans danger pour le plastique et le caoutchouc
  • À utiliser sur les points de contact métal à métal et les surfaces coulissantes
  • Résiste à l’humidité et ne se lave pas