Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Bride Diamètre14 mm
- Valeur P maximale10 N/mm2
- Valeur PV maximaleSec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Longueur8 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementMatériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
- Spécification du matérielCermet M
- Valeur V max.Séchage 0.85 ; Lubrification périodique 1.65 m/s
- Plage de température de fonctionnementSéchage -40 à +392, lubrification périodique -40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série54F
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Démontre une performance supérieure lorsqu’il est lubrifié
- Démontre une résistance supérieure à l’usure dans les applications où la pellicule d’huile est rarement produite, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et les arrêts fréquents, etc.