Motion
S3240
Lunettes de protection Genesis – résistantes aux rayures, verres transparents, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03517723
N° MFRS3240
Prix22.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Genesis – résistantes aux rayures, verres transparents, monture bleue/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03517723
N° MFRS3240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon, polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Genesis
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390088674
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S3240 LUNETTES DE PROTECTION CONTRE LA GENÈSE