Motion
LB 8070
Lubrifiant antigrippant tout usage - 20 g, bâton, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI03517787
N° MFRLB 8070
Prix12.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant tout usage - 20 g, bâton, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI03517787
N° MFRLB 8070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 g
  • Poids net
    0.705 oz
  • Gravité spécifique
    1.17
  • Contenu en COV
    13.3  %, 157 g/l
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Graphite
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    Utiliser sur tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fluorure de calcium, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, distéarate de calcium
  • Type de contenant
    Bâtonnet
  • Caractéristiques et avantages
    • Nouveau bâton semi-solide, antigrippant robuste • Excellent pouvoir lubrifiant, formulation sans métal offrant une lubrification exceptionnelle à tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous jusqu’à 2400°F
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    079340412057
  • Température de fonctionnement maximale
    2400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Série
    5SY4
  • Plage de température
    -29 à +1315 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340412057

Aperçu

Description du fabricant
864067 41205 H.D. BÂTONNET ANTIGRIPPANT 20G
  • Nouveau bâton semi-solide, antigrippant robuste
  • Excellent pouvoir lubrifiant, formulation sans métal qui offre une lubrification exceptionnelle à tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous jusqu’à 2400°F

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon