Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 3/4 po
- Type de taille de fin 11/2 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 3/4 po
- Type de taille End 23/4 ORB
- Poids0.56 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Mot-clé de description1/2 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male Adjustable O-Ring Boss
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/2–14
- Style de fin 2Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série6805
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation