Motion
FS6802-06-10-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS6802-06-10-NWO-FG

FS6802-06-10-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518448
N° MFRFS6802-06-10-NWO-FG
Prix35.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS6802-06-10-NWO-FG

FS6802-06-10-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518448
N° MFRFS6802-06-10-NWO-FG
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
Prix35.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 FFOR, 5/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 5/8 po
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 3/8 po x 5/8 po mâle Bossage du joint torique ajustable
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16–16
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS6802

Aperçu

Description du fabricant
FS6802-06-10-NWO-FG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon