Motion
FS2503-04-02-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS2503-04-02-FG

FS2503-04-02-FG
N° D’ARTICLE MI03518469
N° MFRFS2503-04-02-FG
Prix6.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS2503-04-02-FG

FS2503-04-02-FG
N° D’ARTICLE MI03518469
N° MFRFS2503-04-02-FG
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
Votre prix6.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 FFOR, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 1/8 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/8 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS2503

Aperçu

Description du fabricant
FS2503-04-02-FG
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good