Motion
6500-04-06-FG
COUDE 6500-04-06-FG 90 MJ-FJS FORGÉ
N° D’ARTICLE MI03518492
N° MFR6500-04-06-FG
Price$26.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE 6500-04-06-FG 90 MJ-FJS FORGÉ
N° D’ARTICLE MI03518492
N° MFR6500-04-06-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$26.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°
  • Poids
    0.11 lb

Details

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/8 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6500

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 6500-04-06-FG 90 MJ-FJS FORGÉ