Motion
6801-04-03-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-04-03-NWO-FG

6801-04-03-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518495
N° MFR6801-04-03-NWO-FG
Prix19.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-04-03-NWO-FG

6801-04-03-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518495
N° MFR6801-04-03-NWO-FG
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
Votre prix19.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 3/16 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/16 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 3/16 ORB
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/16 po mâle Bossage de joint torique réglable
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/8–24
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6801

Aperçu

Description du fabricant
6801-04-03-NWO-FG

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon