Motion
NJ 316 ECM/C4VA301

SKF
NJ 316 ECM/C4VA301

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03518869
N° MFRNJ 316 ECM/C4VA301
Prix2,486.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 316 ECM/C4VA301

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03518869
N° MFRNJ 316 ECM/C4VA301
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
Prix2,486.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.09 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577724519
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577724519

Aperçu

Description du fabricant
NJ 316 ECM C4 VA301 BRG