Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 80B5
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio25:1
- Poids69.70 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeBride CEI
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant24086
- Numéro CUP du fabricant781711240861
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- CUP_NON781711240861