Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.937 po
- Diamètre extérieur2.750 po
- Hauteur totale1.560 po
- Longueur totale2.750 po
- Largeur totale1.880 po
- Diamètre de l’arbre0,750 po
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique791 lbf
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieSSUPB super intelligent
- CUP_NON662486273530