Motion
PRM25
Type-PR (anneau de retenue interne) - À utiliser avec les séries MA M25, SSE M25, PR
N° D’ARTICLE MI03520867
N° MFRPRM25
Prix6.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Type-PR (anneau de retenue interne) - À utiliser avec les séries MA M25, SSE M25, PR
N° D’ARTICLE MI03520867
N° MFRPRM25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur libre
    25 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm

Détails

  • Espace de fin requis
    2 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bague de retenue
    Type-PR (anneau de retenue interne)
  • Série
    PR
  • Type
    Interne
  • CUP_NON
    662486933267

Aperçu

Description du fabricant
PR M 25 MÉTRICE RET. BAGUE