Motion
DD03P022P
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 2 postes, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI03520907
N° MFRDD03P022P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D03 - Fonte ductile, 2 postes, Espacement de soupape 2-1/8 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI03520907
N° MFRDD03P022P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    3/8 NPT
  • Port B
    3/8 NPT
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Port P
    1/2 NPT
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    2
  • Port T
    1/2 NPT
  • Espacement de la vanne
    2-1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DD03P022P
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuiteDébit standard
  • 15 gal/min à 15 ipsDébit élevé
  • 25 gal/min à une ligne de pression de 15 ips
  • 41 gal/min à une conduite de réservoir de 15 ips

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good