Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge8.8/4.2-4.4 A
- Courant de pleine charge8.80 / 4.20–4.40 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009463
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 0.50 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009463
- Volts à fréquence110/220 V à 50 Hz;115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
- Constructions en acier de gros calibre
- Base rigide amovible boulonnée
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
- Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
- Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires