Motion
AG2F2-PV
Bouchon hydraulique AG-Series - Corps en acier, vanne à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 4000 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03521639
N° MFRAG2F2-PV
Prix7.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique AG-Series - Corps en acier, vanne à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 4000 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03521639
N° MFRAG2F2-PV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    1.42 po
  • Poids
    0.092 lb

Détails

  • Application
    Agricole, hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    21000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Pionnier
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
AG2F2-PV MÂLE À DÉBRANCHEMENT RAPIDE

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good