Motion
TLA5025Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03527046
N° MFRTLA5025Z
Prix41.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03527046
N° MFRTLA5025Z
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
Prix41.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRT 4520
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    36900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA5025Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupelle à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels à forte charge, les systèmes d’engrenages et les applications automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA5025Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    88400 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA5025Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer