Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps1-3/4 po
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Dégagement horizontal25/32 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical3 po
Détails
- Matériau du corpsThermoplastique
- Couleur de la carrosserie/du pare-chocsBleu
- Corps ou pare-chocs coloréCorps coloré
- ComprendClé
- Type de cléDifférent saisi
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Nombre d’épingles6
- Caractéristiques de sécuritéDiélectrique, retenue de clé
- Matériau de manilleAcier
- Normes respectéesOSHA
- CUP_NON71649018404