Motion
ASPF205

NTN
ASPF205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03527338
N° MFRASPF205
Prix80.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03527338
N° MFRASPF205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    27 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.1274 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF205
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007374
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Roulement de rechange
    AS205
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ASPF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359007374

Aperçu

Description du fabricant
ASPF205 BRG