Motion
BR-DC600
BR-DC600 6 po. Capuchon antipoussière CC en laiton
N° D’ARTICLE MI03527396
N° MFRBR-DC600
Prix432.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BR-DC600 6 po. Capuchon antipoussière CC en laiton
N° D’ARTICLE MI03527396
N° MFRBR-DC600
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
Prix432.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034583
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Types de produits
    Bouchons antipoussière CC en laiton
  • Type
    Raccord à action rapide en laiton
  • CUP_NON
    822353034583
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE POUSSIÈRE BR-DC600 BRZ CAMLOCK
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Specs A-A-59326 pour l'interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l'interchangeabilité Les dimensions 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs L'alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l'utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon