Motion
1206JJ
MÂCHOIRE TURNBUCKLE/MÂCHOIRE 3/4X6
N° D’ARTICLE MI03529703
N° MFR1206JJ
Prix76.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MÂCHOIRE TURNBUCKLE/MÂCHOIRE 3/4X6
N° D’ARTICLE MI03529703
N° MFR1206JJ
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
Prix76.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de prise en charge
    6.0000 po
  • Diamètre du filetage
    3/4 po

Détails

  • Type d’œil
    Mâchoire et mâchoire
  • Capacité de charge
    5,200 lb
  • Matériel
    acier galvanisé par trempage à chaud

Aperçu

Description du fabricant
1206JJ TURNBUCKLE 3/4X6 JAJAW
  • Des tendeurs peuvent être utilisés pour appliquer une tension sur le câble métallique ou le câble.
  • Composé d’un corps forgé et de deux raccords d’extrémité. Les raccords d’extrémité peuvent être des yeux, des mâchoires ou des crochets.
  • Ne doit être appliqué qu’aux charges dans leur limite de charge de travail, comme spécifié pour le raccord d’extrémité particulier appliqué.
  • Appliquez les tendeurs en ligne droite seulement. Ne laissez rien entrer en contact avec le corps du tendeur ou les tiges filetées des fixations d’extrémité.
  • Appliquer la charge au centre des yeux de fixation d’extrémité et du bol des crochets. Ne pas basculer les crochets de chargement ou les yeux de chargement latéraux.
  • Note sur le tableau : Importé.
  • Facteur de conception 5:1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon