Motion
C23835
Mèche mécanique - Perceuse 9/64 po, longueur de cannelure 1-9/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde doré et noir
N° D’ARTICLE MI03529906
N° MFRC23835
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche mécanique - Perceuse 9/64 po, longueur de cannelure 1-9/16 po, angle de pointe 135 °, matériau en acier haute vitesse, revêtement en oxyde doré et noir
N° D’ARTICLE MI03529906
N° MFRC23835

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    9/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-9/16 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    9/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    1875
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
C23835 ML 9/64 1875HD CLE-LINE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif