Motion
7712-10
Gants résistants aux produits chimiques, 30 mil, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI03530618
N° MFR7712-10
Prix4.95 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 30 mil, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI03530618
N° MFR7712-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.95 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur
    16.00 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Application
    Fabrication, services publics, fabrication de batteries, traitement de pâtes de papier, sablage, applications de sablage de granulés, manutention de carburant, raffineries, maçonnerie, béton, protection hexavalente contre le chrome
  • Matériau de revêtement
    Résistant aux produits chimiques; résistant à l’eau
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    Chevalier noir
  • Normes respectées
    ASTM, ANSI/ISEA 105-2005, CE, EN 388 4221, EN 388 4121,FR 374-3-2003
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    038054306205

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN PVC/COTON NOIR 7712-10 KNIGHT