Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.00 po
- Dimensions du boîtier8.12 x 5-1/4 x 8.88 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.88 po
- Longueur du boîtier8.12 po
- Largeur du boîtier5.25 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Débit maximal tr/minEntrée 70.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal3400 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC, 180C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio25:1
- Poids72.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant60702-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711607022
- Puissance d’entrée maximale2.610 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1250 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711607022