Motion
SS5V1-10FD1-11B-N1-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-11B-N1-D

SS5V1-10FD1-11B-N1-D
N° D’ARTICLE MI03531196
N° MFRSS5V1-10FD1-11B-N1-D
Prix361.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-11B-N1-D

SS5V1-10FD1-11B-N1-D
N° D’ARTICLE MI03531196
N° MFRSS5V1-10FD1-11B-N1-D
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
Prix361.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    5/16 po
  • Hauteur totale
    59.5 mm
  • Longueur totale
    223 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm
  • Taille du port de pression
    5/16 po

Détails

  • Type de base
    Empilage de la tige d’attache
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre d’épingles
    25
  • Nombre de Stations  
    11
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Plug-in
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR SS5V1-10FD1-11B-N1-D
  • Collecteur de base de biellette pour vanne SV1000
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre maximum de solénoïdes : 24
  • Nombre de connecteurs : 26, 25, 20, 10 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 6 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer