Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size11 mm
- Flute Length94 mm
- Angle Helix20 °
- Overall Length142 mm
- Diamètre de la tige11 mm
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionAlTiN
- Numéro CUP du fabricant691781682914
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielMicrograin
- Number Of Flutes2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointQuatre facettes
- Série101
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
MANTEAU DE TIALN POUR PERCEUSE 68291 11MM XC