Motion
ZF2315S0540 3 15/16 FLG NOIR ROLR BRG

REXNORD INC
ZF2315S0540 3 15/16 FLG BLK ROLR BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03531372
N° MFRZF2315S0540 3 15/16 FLG BLK ROLR BRG
Prix5,620.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF2315S0540 3 15/16 FLG BLK ROLR BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03531372
N° MFRZF2315S0540 3 15/16 FLG BLK ROLR BRG
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
Votre prix5,620.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210917333
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210917333

Aperçu

Description du fabricant
ZF2315S0540 BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER