Motion
1 EB RHUB FB UTILISER MI ARTICLE N° : 14407041

KOP-FLEX
1 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407041

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1, 1 po, fini avec rainure de clavette, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI03531402
N° MFR1 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407041
Prix1,281.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
1 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407041

Concentrateur de couplage d’engrenages - 1, 1 po, fini avec rainure de clavette, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI03531402
N° MFR1 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407041
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
Prix1,281.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Code de taille de raccord
    1
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    4-9/16 po
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Caractéristiques de conception
    Accouplement d’arbre flottant
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2283190
  • Numéro CUP du fabricant
    662384101379
  • Rpm max.
    14500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    7500 po
  • CUP_NON
    662384101379

Aperçu

Description du fabricant
1 EB RHUB FB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif